曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 72 x 138 x 144mm ノリル Black

RS PRO ケース 電子機器用 72 x 138 x 144mm ノリル Black - RS PRO

赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。
固定クランプも付属しています。
RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。
このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。
これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。
どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。
特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。
主に次のような用途で使用されています。
ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。
製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2

仕様
材質 = ノリル
奥行き = 144 mm
幅 = 138 mm
高さ = 72 mm
外形寸法 = 72 x 138 x 144mm
色 = Black
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460249500-033
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする