曜日別特売

RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2

RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2 - RS PRO

基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み

仕様
二次定格電圧 = 9V ac
定格電力 = 3VA
一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac
出力数 = 2
長さ = 38mm
幅 = 35mm
奥行き = 30mm
寸法 = 38 x 35 x 30mm
重量 = 140g
実装タイプ = スルーホール
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460687504-385
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする