曜日別特売

RS PRO ミキサーノズル

RS PRO ミキサーノズル - RS PRO

RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。
この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。
この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。
これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。
このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。
ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。
またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。
特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。
掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。
浴室から台所まで多数の作業に使用できます。
よくある質問:. <i>ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. </i> いいえ。
すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。
ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。
単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。
流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。
<i>このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. </i> はい。
ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。
ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。
ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。

仕様
サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂
サポートされているカートリッジサイズ = 200ml
サポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き
混合要素数 = 24
長さ = 140mm
危険物の類別非危険物内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460958512-821
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする