曜日別特売

RS PRO ティルトドロアユニット

RS PRO ティルトドロアユニット - RS PRO

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。
堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。
このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。
透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。
ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。
また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。
RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。
特長と利点. <ul> <li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。
</li> <li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です </li> <li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です </li> <li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています </li> <li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています </li> <li>各種サイズを用意 </li> </ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。
傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。
チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。
セルフスタック型と壁面取り付け型があります。
次のような場所での使用に最適です。
<ul> <li>ガレージ </li> <li>作業場 </li> <li>倉庫 </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し </li> <li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し </li> <li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し </li> <li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し </li> <li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し </li> <li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 </li> </ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。
引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。

仕様
引出し数 = 3
ケースの材質 = PP
高さ = 242mm
奥行 = 600mm
深さ = 210mm
透明な引き出し = あり
引出し材質 = PP
チルト引き出し = あり
壁取付 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461728519-324
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする