曜日別特売

RS PRO ピックアップ工具 文字

RS PRO ピックアップ工具 文字 - RS PRO

RS Pro リッターピッカー、ギザ付きジョー付き、 850 mm. RS Pro のピッカーは Durable and Reliable Tool でピッカーは頑丈なアルミ製で、過酷な使用に耐える頑丈な構造になっています。
ピッカーには、ソフトグリップハンドルが付いており、優れたグリップ性と使い心地を実現しています。
RS Pro のピッカーには、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置に回転ジョーがあるので、さまざまな角度から簡単にゴミを拾い上げることができます。
グラバーには、頑固なくずを簡単に除去するための溝付きジョーが付いており、必要な労力は最小限です。
特長と利点. 頑固なゴミを取り除くための強力なグリップを備えた溝付きジョー 人間工学に基づいた優れた設計により、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置でジョーを回転させることができます 優れたグリップと快適性を備えたトリガハンドル オープンジョー幅: 4 インチ さまざまな環境で使用できます 回転式ヘッド. 用途. くず入れは、公共の場所でよく見られるゴミを拾うために使用する工具の一種で、接触することなく安全に処分することができます。
ごみ収集器は、安全な距離からゴミを取り除く衛生的で安全な方法です。
次のような幅広い環境で使用されています。
公園 学校 スーパーマーケット ロードサイド 倉庫 アリーナ. 全長は.. RS Pro のこのピッカーの全長は 820 mm です。
ジョー開口幅の最大値はいくつですか.. ジョーの最大開口幅は 4 インチです。
溝付きジョーの操作方法. ジョーはトリガハンドルを押すだけでジョーを収納でき、廃棄物を回収します。
トリガを放すだけでジョーが開き、ゴミが放出されます。

仕様
タイプ = 文字
全体長さ = 850 mm
材質 = アルミニウム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463907539-359
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする