曜日別特売

RS PRO ワイヤーストリッパー 丸型

RS PRO ワイヤーストリッパー 丸型 - RS PRO

自動(ガンタイプ)ワイヤストリッパ. 硬化スチール製ブレードを備えた自己調整式 炭素含有量が中程度のスチール製シートフレーム ガラス繊維入りナイロン射出成形ソフトハンドル 組み込みのワイヤカッター(シングルワイヤ用)、ストリップ長調整機能、ジョー張力制御機能 交換用ストリッピングジョーを購入可能(RS ; 613-050 613-050 )

仕様
ケーブルタイプ = 丸型
ストリップ範囲 = 0.2 → 6mm
最小サイズ = 0.2mm
最大サイズ = 6mm
全体長さ = 170 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466269613-044
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする