RS PRO ドリップトレイ

RS PRO ドリップトレイ - RS PRO

RS Pro ドリップトレイ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのドリップトレイは、液だれや流出の危険を処理するためのコスト効果の高いワークプレースソリューションです。
ポリスチレン製のこの軽量ドリップトレイは、必要な場所にすばやく簡単に移動できます。
一貫した液漏れを管理する場合でも、偶発的な流出に対する防護としても、このドリップトレイは最適です。
特長と利点 軽量ポリスチレン構造 一般的な用途に適しています トレイの周囲には持ちやすいリップが付いているので、しっかりと持ち運びできます 用途 ドリップトレイ(既知の場合があるため流出トレイ)は、潜在的な危険性を保持したり、液体を汚すように設計されたコンテナです。
配管や部品で作業した結果生じる可能性がある水やオイルの液漏れを防ぐため、配管や機械工の用途に使用できます。
スリップの危険性を軽減し、潜在的に危険な液体を封じ込め、制御できるため、職場の健康と安全性に欠かせません。
このドリップトレイはポリスチレン製なので、溶剤を繰り返し使用するとトレイが損傷する可能性があることに注意してください RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。

仕様
材質 = ポリスチレン
寸法 = 510 x 320 x 65mm
幅 = 320mm
長さ = 510mm
高さ = 65mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466741674-320
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする