タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2.5mmピッチ ボア4mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2.5mmピッチ ボア4mm - RS PRO

メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き

仕様
歯の数 = 22
ピッチ = 2.5mm
ベルト幅に合わせる = 6mm
ボア = 4mm
材料 = アルミニウム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469175744-514
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする