曜日別特売

タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm - RS PRO

RS PRO V17

仕様
歯の数 = 40
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 16mm
ボア = 8mm
材料 = アルミニウム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469358745-725
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする