曜日別特売

チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m

チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m - RS PRO
仕様
チェーンタイプ = リンク
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
リンク直径 = 3mm
リンク長さ = 21mm
リンク幅 = 7mm
リフト荷重 = 50 kg
長さ = 10m
内容量1箱(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470137752-436
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする