曜日別特売

つまみノブ RS PRO ローレット加工, M3 直径:10mm 黒

つまみノブ RS PRO ローレット加工, M3 直径:10mm 黒 - RS PRO

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p>. <p><RS> </p>. <p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。
ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。
</p>. <p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>アセタール熱可塑樹脂 </li> <li>伸張強度が高く、軽量です </li> <li>定格温度: -40 → +120 ° C </li> <li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます </li> </ul>. 用途. <p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。
ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。
可能な用途: </p> <ul> <li>製造 / 産業機械 </li> <li>クランプ及び固定具 </li> <li>収納と一般的な家具 </li> </ul>

仕様
ネジ = M3
ネジ径 = 3mm
ネジ長さ = 4mm
ノブ形状 = ローレット加工
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 10mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470925771-651
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする