RS PRO 19インチラックマウントケース 4U, グレー

RS PRO 19インチラックマウントケース 4U, グレー - RS PRO

品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。
このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。
ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。
このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。
特長と利点. <ul> <li>ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム </li> <li><IEC297> <li>取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー </li> <li>アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです </li> <li>静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き </li> <li><EMC> <li>簡単にカスタマイズできます </li> <li>各種のラベルテンプレートを用意 </li> <li>組み立て済み </li> </ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。
一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。
ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。
よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP </li> <li> ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP </li> <li> ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP </li> <li> ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP </li> <li> ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP </li> <li> ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP </li> <li> ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP </li> <li>19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP </li> </ul>

仕様
ラックユニット = 4U
外形の奥行き = 522mm
色 = グレー
外部ケース材質 = スチール
併用可能製品 = 19インチラックシステム
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473226852-340
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする