曜日別特売

カセットテープクリーナ RS PRO テープ

カセットテープクリーナ RS PRO テープ - RS PRO

RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用ですRS Pro のカセットテープクリーナで、ファイバコネクタにオイル、埃、粒子が付着しないことを保証します。
クリーナーは、性能の低下を引き起こすファイバの損傷を防止する信頼性の高いソリューションです。
Palm に取り付け可能なこの工具は軽量で、押しボタン式でリリースでき、作業に必要なテープの量のみを使用できます。
人間工学に基づいた設計により、左利きでも右利きでも使用できます。
カセットクリーナーを使用した場合にのみ繊維に付着するため、繊維の不要な埃を最小限に抑えることができます。
このテープは IPA (イソプロピルアルコール)より優れた洗浄液で、毒性があり可燃性で、ファイバの末端に残留物を残します。
各クリーナは 400 枚以上のワイプを取り揃えており、 RS Pro では交換用の製品を取り揃えています。
このようなクリーナーは、優れた帯電防止特性を備えているため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい環境でよく使用されます。
特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします .白いテープ . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
クリーナータイプ = テープ
包装形態 = パック
パッケージサイズ = 160 g
サイズ = 130 x 75 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475055121-4198
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする