カセットテープクリーナ RS PRO テープ

カセットテープクリーナ RS PRO テープ - RS PRO

RS Proクリーニングカセット / テープ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、手のひらにフィットする優れた品質の光ファイバコネクタクリーナです。
この強力なクリーナにより、ファイバコネクタの性能の劣化やファイバの損傷の原因となるは、埃、油、粒子を拭き取ることができます。
シンプルなプッシュボタンシャッターを開いて曝け出された適量のクリーニングテープで拭き取ります。
人間工学に基づいた快適なデザインで、右利きと左利きのどちらにも簡単に対応することができます。
このクリーナシリーズには、白色テープ又は青色テープのタイプがあります。
別売りの交換用テープもあります。
特長と利点:. 小型軽量 IPAアルコールなしでクリーニング 静電気防止 交換用テープ テープ1個に400枚

仕様
クリーナータイプ = テープ
用途 = D4コネクタ、FCコネクタ、SCコネクタ、STコネクタ
包装形態 = パック
パッケージサイズ = 160 g
サイズ = 130 x 75 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475071121-4199
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする