Amphenol ICC DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ

Amphenol ICC DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ - RS PRO

かん合するDIN 41612レセプタクルについては、代表品番 ; 251-930 251-930 を参照してください。
Cシリーズ標準オスDIN 41612コネクタ. このDIN 41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。
ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。

仕様
極数 = 96
オス/メス = オス
行数 = 3
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
ローディング列 = a/b/c
タイプ = C
ピッチ = 2.54mm
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
クラス評価 = C2
定格電流 = 2A
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 20mΩ
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475098121-7347
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする