曜日別特売

RS PRO 研削ブロック

RS PRO 研削ブロック - RS PRO

RS Proゴム製研磨ブロック. RS Pro研磨ブロックは、研磨材が均等に配合された柔軟なノンマーキングゴムブロックです。
粗目、中細目、極細目があります。
水を付けても乾燥したままでも使用できます。
対象の形に合わせてカットし、困難な場所のクリーニングに使用することもできます。
ステンレススチール、黄銅、アルミニウム、プラスチック、セラミックに最適です。
特長及び利点. ゴム製研磨洗浄 / 艶出しブロック 研磨材を均等に配合した柔らかいノンマーキングゴムブロック 乾湿いずれでも使用可 様々な形状のクリーニングに合わせてカット可能 寸法: 80 mm x 50 mm x 20 mm 4種のグレードを用意 フレキシブル 持ちやすい

仕様
サンドペーパーの種類 = 研磨ブロック
グリットサイズ = P36
学年 = エクストラコースト(極粗い)
長さ = 80mm
幅 = 50mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476236123-5764
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする