RS PRO 研削ブロック

RS PRO 研削ブロック RS PRO

RS Proゴム製研磨ブロック. RS Pro研磨ブロックは、研磨材が均等に配合された柔軟なノンマーキングゴムブロックです。
粗目、中細目、極細目があります。
水を付けても乾燥したままでも使用できます。
対象の形に合わせてカットし、困難な場所のクリーニングに使用することもできます。
ステンレススチール、黄銅、アルミニウム、プラスチック、セラミックに最適です。
特長及び利点. ゴム製研磨洗浄 / 艶出しブロック 研磨材を均等に配合した柔らかいノンマーキングゴムブロック 乾湿いずれでも使用可 様々な形状のクリーニングに合わせてカット可能 寸法: 80 mm x 50 mm x 20 mm 4種のグレードを用意 フレキシブル 持ちやすい

仕様
サンドペーパーの種類 = 研磨ブロック
グリットサイズ = P60
学年 = ミディアム
長さ = 80mm
幅 = 50mm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09476245 123-5765
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする