曜日別特売

RS PRO 研削ブロック

RS PRO 研削ブロック - RS PRO

RS Pro P120 精密研磨ブロック、 80 mm x 50 mmこのゴム製研磨ブロックは、滑らかでありながら繊細な部品を材料に仕上げることを目的に設計されています。
この製品は、錆や一般的な表面の清掃、傷、仕上げ、テクスチャ加工の除去に適しています。
サンドペーパーよりも耐摩耗性があります。
この研磨ブロックは酸化アルミ粒子が均等に充填されており、丈夫で長持ちします。
きめ細かい研磨が可能な 120 のグリットサイズであるため、軽いタッチでサンディングやクリーニングができることになっています。
液体はグリットの粒子を除去し、微細な結果が得られるようにするため、濡らしても使用できます。
このブロックは 80 mm x 50 mm x 20 mm のサイズで、握りやすく、狭い表面だけでなく、コーナーやエッジにも実用的です。
RS Pro シリーズの高度な規格に準拠することを保証するため、徹底的なテストが実施されています。
このブロックは、ステンレススチール、プラスチック、セラミックに使用できます。
特長と利点.研磨ブロック ( グレー ) .ゴム製 .酸化アルミニウムを使用して、摩耗を穏やかにします .高品位のグリットサイズ 120 .長さ 80 mm .幅 50 mm .高さ 20 mm .ステンレススチール、黄銅アルミニウム、プラスチック、セラミックに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
サンドペーパーの種類 = 研磨ブロック
グリットサイズ = P120
学年 = ファイン
長さ = 80mm
幅 = 50mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476261123-5766
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする