RS PRO パーツトレー

RS PRO パーツトレー - RS PRO

RS部品トレイ. この業務用の部品トレイは、耐油性のあるヘビーデューティのTPR材質を使用して製造されています。
このため、分解又は再構築中の小さな部品、器具、工具の保管に最適です。
強力な85 mmの磁石を2個内蔵しており、安全に保管できます。
鉄表面に付着し、上下を逆さまにしても機能 分解、車両回収、エンジン再建の作業員に最適 平らに折りたため、収納に便利

仕様
材質 = TPR
寸法 = 127.0mm
幅 = 127mm
長さ = 127mm
高さ = 127mm
形状 = 丸型
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09479849125-0934
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする