RS PRO 防振マウント,高さ:24mm

RS PRO 防振マウント,高さ:24mm - RS PRO

RS Proフレキシブルロケータマウント. RS Pro防振フレキシブルロケータマウントは、取り付けが簡単なマウントです。
主に小型の電気モータやポンプの絶縁に使用します。
このマウントは、オフィス環境のパイプから発生するノイズを絶縁することもできます。

仕様
ネジサイズ = M8
直径 = 16.5mm
足高さ = 22mm
全体の高さ = 24mm
静的負荷容量 = 28kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = TH℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481091126-3568
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする