RS PRO 防振マウント,高さ:45mm 内環接着ラバーブッシュ

RS PRO 防振マウント,高さ:45mm 内環接着ラバーブッシュ - RS PRO

RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。
このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。

仕様
ブレードタイプ = ラバーブッシュ
ネジサイズ = M16
直径 = 63.5mm
足高さ = 44.5mm
全体の高さ = 45mm
静的負荷容量 = 334kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
圧縮負荷 = 334kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481118126-3571
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする