RS PRO 防振マウント,高さ:32mm

RS PRO 防振マウント,高さ:32mm - RS PRO

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。
ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。

仕様
ネジサイズ = M10
直径 = 32mm
足高さ = 32mm
全体の高さ = 32mm
静的負荷容量 = 100kg
材料 = ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 丸型kg
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481240126-3584
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする