RS PRO 防振マウント,高さ:20mm

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm - RS PRO

RS Pro防振マウントKPRDシリーズ. KPRDシリーズのマウントはシンプルかつコスト効果の高いマウントで、固定装置の垂直衝撃荷重を減衰するように設計されています。
KPRDシリーズは、荷重がかかると大きくたわむ設計になっています。
特長: 中心に穴の付いた丸型マウント 用途: バンプストップ 産業用ラジエータ 装置ケース 燃料タンカー用サスペンション フライト装置アイソレータ オーバーヘッドサスペンション装置用の振動アイソレータ 建物の屋根の衝撃/振動アイソレータ

仕様
直径 = 25mm
足高さ = 20mm
全体の高さ = 20mm
静的負荷容量 = 0
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 丸形
シリーズ = KPRD℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481285126-3860
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする