曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:63mm

RS PRO 防振マウント,高さ:63mm - RS PRO

RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。
用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ネジサイズ = M8
直径 = 48mm
足高さ = 23mm
全体の高さ = 63mm
静的負荷容量 = 80kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
圧縮負荷 = 80kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481635126-3899
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする