RS PRO 防振マウント,高さ:64mm

RS PRO 防振マウント,高さ:64mm - RS PRO

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。
小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。
低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰

仕様
ネジサイズ = M6
直径 = 64mm
足高さ = 20mm
全体の高さ = 64mm
静的負荷容量 = 9kg
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 丸型kg
シリーズ = SCM℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481687126-3904
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする