RS PRO 防振マウント,高さ:63mm
RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。
小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。
低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様
ネジサイズ = M12
直径 = 150mm
足高さ = 63mm
全体の高さ = 63mm
静的負荷容量 = 500kg
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 丸型kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
直径 = 150mm
足高さ = 63mm
全体の高さ = 63mm
静的負荷容量 = 500kg
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 丸型kg
動作温度 Max = +100℃