RS PRO 防振マウント,高さ:15mm

RS PRO 防振マウント,高さ:15mm RS PRO

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。
この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。
適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント

仕様
ブレードタイプ = オス-メスボビン
ネジサイズ = M5
直径 = 10mm
足高さ = 15mm
全体の高さ = 15mm
静的負荷容量 = 8.43kg
材料 = EPDM
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(8個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09481809 126-3916
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする