RS PRO 防振マウント,高さ:20mm

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm - RS PRO

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。
この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。
適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント

仕様
ブレードタイプ = メス-メスボビン
ネジサイズ = M6
直径 = 20mm
足高さ = 20mm
全体の高さ = 20mm
静的負荷容量 = 25.3kg
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481879126-3923
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする