RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。
この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。
適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様
ブレードタイプ = オス-メスボビン
ネジサイズ = M10
直径 = 50mm
全体の高さ = 40mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 160.6kg
シリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)
ネジサイズ = M10
直径 = 50mm
全体の高さ = 40mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 160.6kg
シリーズ = AV Type B℃