RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オネジ専用
RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。
この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。
適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様
ブレードタイプ = オスバッファフット
ネジサイズ = M8
直径 = 25mm
全体の高さ = 10mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 66kg
シリーズ = AV Type D℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(4個)
ネジサイズ = M8
直径 = 25mm
全体の高さ = 10mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 66kg
シリーズ = AV Type D℃