RS PRO 防振マウント,高さ:61mm パラボリックバッファ

RS PRO 防振マウント,高さ:61mm パラボリックバッファ - RS PRO

RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。
変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。
パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。
パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム

仕様
ブレードタイプ = バンプストップ
ネジサイズ = M10
直径 = 50mm
全体の高さ = 61mm
静的負荷容量 = 230kg
材料 = ゴム
硬度 = 60 Shore A
シリーズ = DP℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484356126-5964
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする