RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:3.5mm
RS Pro VDE HD傾斜ニッパーRS Pro VDE HD傾斜ニッパーです。
快適性、安全性、使いやすさを最大限に高め、負担を最小限に抑えます。
このVDEニッパーシリーズは、身体に負担をかけずに効率的に作業できるように専門的な技術を最大限に結集した製品です。
特長と利点 高品位スチールに滑り止めが施された構造 2種類の材質から成る使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠
- 仕様
- 切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 硬質ワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 160 mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 3.5mm
切削能力 中硬鋼ワイヤ = 3.5mm
- 内容量
- 1箱(1個)
ニッパー の新着商品
カテゴリ


























