”かるいニッパ”
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のニッパです。
全長をほとんど変えず、ハンドルの形状と頭部の厚みを大幅に削りました。
手になじむエラストマー樹脂グリップです。
- 用途
- 電気工事業。
建設業。
- その他
- 【ばね】なし
- トラスコ品番
- 853-5121
- 材質
- 機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、S58C
- 全長(mm)
- 182.5
- 切断能力(mm)
- 【銅線】Φ3.2、【鉄線】Φ2.2、【VA線・VVF線】Φ1.6×3芯
- 取付穴
- 【落下防止用ひも】なし
- ハンドル
- エラストマー樹脂
- 切断能力(mm)軟鉄線
- ○
- 切断能力(Φmm) 銅線
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 切刃表面
- ラウンド刃
- 切断能力(mm)VA線
- 1.6×2芯
- 切断能力(mm)ABS樹脂
- ○
- 内容量
- 1丁
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。※ハンマー代わりに使用しないでください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。
ニッパー の新着商品
カテゴリ





















