ホース RS PRO 5m
RS Proミディアムデューティ吸引及び供給ホース、耐油性. RS Proミディアムデューティ耐油性供給ホースは、それほど過酷ではない用途向けに設計されています。
耐クラッシュ性硬質白色PVCらせんで補強されています。
このホースはニトリルを含有する複合材製で、燃料オイルの輸送に適しています。
スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 幅広い種類の燃料オイルに対する耐性 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 低温でさえ柔軟性を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Proミディアムデューティホースは、軽油、ガソリン、鉱物油の吸引及び供給に適しています。
- 仕様
- ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 38mm
外径 = 47mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 8バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 青
長さ = 5m
曲げ半径 = 171mm
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ





















