GSパワーラインOM型 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐圧・軽量・柔軟サクションホース】

GSパワーラインOM型 両端アルミ製カムロック(633-CT、633-ET付き)パンチバンド締め【耐圧・軽量・柔軟サクションホース】 - 弘進ゴム

一般デリバリー・サクション兼用ホースです。補強糸入りで耐圧性能に優れています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。使用温度範囲:-10℃~50℃

用途
農業、漁業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。汚泥、汚水の吸引回収用。吸引作業車(バキュームダンパー車)用。
仕様
【ホースバンド】パンチバンド(SUS)片側2本締め
色
オレンジ/透明
材質(ホース)
PVC製(軟質・硬質)
金具
【ホース片側金具1】アルミ合金製 カムロック633-CT サイズ50【ホース片側金具2】アルミ合金製 カムロック633-ET サイズ50
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。ホースの耐圧性能は-0.1~0.5MPaの範囲で使用可能ですが、バンド締めの場合はホース許容圧の70%以下(0.35MPa以下)でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
使用圧力(MPa)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0759986050-5m1本(5m)5-0.1~0.35(23℃)63.450.8
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759986950-10m1本(10m)10-0.1~0.35(23℃)63.450.8
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759987850-15m1本(15m)15-0.1~0.35(23℃)63.450.8
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759988750-20m1本(20m)20-0.1~0.35(23℃)63.450.8
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759989650-25m1本(25m)25-0.1~0.35(23℃)63.450.8
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759991250-30m1本(30m)30-0.1~0.35(23℃)63.450.8
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759992165-5m1本(5m)5-0.1~0.35(23℃)77.963.5
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759993065-10m1本(10m)10-0.1~0.35(23℃)77.963.5
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759993965-15m1本(15m)15-0.1~0.35(23℃)77.963.5
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759994865-20m1本(20m)20-0.1~0.35(23℃)77.963.5
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759995765-25m1本(25m)25-0.1~0.35(23℃)77.963.5
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759996665-30m1本(30m)30-0.1~0.35(23℃)77.963.5
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759998275-5m1本(5m)5-0.1~0.35(23℃)93.276.2
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759999175-10m1本(10m)10-0.1~0.35(23℃)93.276.2
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0760000075-15m1本(15m)15-0.1~0.35(23℃)93.276.2
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0760000975-20m1本(20m)20-0.1~0.35(23℃)93.276.2
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07600018100-5m1本(5m)5-0.1~0.35(24℃)119101.1
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07600027100-10m1本(10m)10-0.1~0.35(25℃)119101.1
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07600036100-15m1本(15m)15-0.1~0.35(26℃)119101.1
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07600052100-20m1本(20m)20-0.1~0.35(27℃)119101.1
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする