曜日別特売

RS PRO 研摩ディスク 炭化ケイ素(SiC)

RS PRO 研摩ディスク 炭化ケイ素(SiC) - RS PRO

RS Proカーボランダム切断ディスク. RS Proカーボランダム切断ディスクです。
ねじ、ボルト、ワイヤ、チェーン、プラスチックを精密に切断するための36 x 20 mmディスクです。
ホイールが従来の樹脂接着型なので、金属製の小さな棒材や管材を切断できます。
趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。
特長と利点. . 直径20 mm x 0.6 mm. . カーボランダム切断ディスク x 36. . 最大速度: 20,000 rpm

仕様
ディスク径 = 22mm
厚さ = 0.6mm
研磨材 = 炭化ケイ素(SiC)
グリットサイズ = P180
パック数 = 36
アプリケーション = 清掃, バリ取り, 錆び取り, 材料の除去, 材質の成形
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489055136-9892
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする