RS PRO 研摩ディスク サンドペーパー

RS PRO 研摩ディスク サンドペーパー RS PRO

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。
5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。
各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。
バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属

仕様
ディスク径 = 50mm
厚さ = 1mm
研磨材 = サンドペーパー
グリットサイズ = P60
パック数 = 10
学年 = P60
アプリケーション = ラフ・ファスト・サンディング
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09490157 137-0952
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする