曜日別特売

RS PRO 研摩ディスク サンドペーパー

RS PRO 研摩ディスク サンドペーパー - RS PRO

この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。
5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。
各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。
バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属

仕様
ディスク径 = 50mm
厚さ = 1mm
研磨材 = サンドペーパー
グリットサイズ = P240
パック数 = 10
学年 = P240
アプリケーション = 平滑化におけるP120からの次のステップ
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490175137-0954
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする