曜日別特売

ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi - RS PRO

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。
新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。
24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール

仕様
タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = 真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 3/8インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 10mm
安全に使用 = 水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = スチール
最大作働圧力psi = 600psi
ハンドル色 = 緑バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490349141-7706
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする