RS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ

RS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ - RS PRO

RS Proパネル取り付けソケット. RS Pro金めっきジャックソケットシリーズです。
各モデルは、モノラルとステレオの両方に最高の音質を追求した優れた設計になっています。
挿抜回数が10000回以上で耐電圧が2000 V dcのこのソケットは、さまざまな環境に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. パネル取り付け. 6.5 mm及び3.5 mmのタイプを用意

仕様
オス/メス = メス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = パネルマウント
タイプ = モノ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
色 = 黒
極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490875143-8938
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする