曜日別特売

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm M6

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm M6 - RS PRO

RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃

仕様
タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = ネジ
ネジインレットポート = M5
チューブ出口ポート = 6mm
最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa
最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
ネジインレットネジジェンダー = オス
ネジインレットネジ規格 = Metric
ネジインレットネジサイズ = M6
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491591144-2658
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする