曜日別特売

RS PRO 高視認性ストラップ, フリーサイズ

RS PRO 高視認性ストラップ, フリーサイズ - RS PRO

EN13356. RS Pro Hi Visストラップ. RS Pro Hi-Visストラップは、フレキシブルサイズのベルトです。
胸、ウエスト、背中が目立つようにします。
ストラップは調整式の面テープで固定します。
ストラップは100 %ポリエステル製でPVCコーティングが施されています。
特長と利点:. 高視認性ストラップ. フックとループファスナー. 100 %ポリエステル. PVCコーティング: 190 g. 3 cm幅の反射テープ. ベルトとショルダーバンド: 7.5 cm. 着脱が簡単. 快適. 高い視認性で周りから目立つ

仕様
色 = オレンジ
サイズ = フリーサイズ
閉鎖型 = フック&ループ
性別 = 男女兼用
反射バンド数 = 3
材質 = ポリエステル
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492878144-6043
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする