RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ) - RS PRO

RS Proダイヤモンド切断ディスクRS Proダイヤモンド切断ディスクは、プラスチック、軟材、非鉄金属での使用に最適です。
趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。
特長と利点. 22 mm . プラスチック、軟材、非鉄金属用 . 2.35 mmのマンドレルが付属 . ミニロータリ電動工具用 . 最大速度: 30000 rpm

仕様
ディスク径 = 22mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
グリットサイズ = P60
パック数 = 1
ディスクの形 = 丸型
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494199146-3844
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする