曜日別特売

スプロケット RS PRO 12歯 パイロット 13mm

スプロケット RS PRO 12歯 パイロット 13mm - RS PRO

メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。
迅速な見積り 完全なトレーサビリティ 間違いのない納品 お客様の優先度によるスケジューリング 広範囲にわたる検査設備

仕様
歯の数 = 12
英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1
ボアタイプ = パイロット
最大穴径 = 8mm
ピッチ円直径 = 30.91mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 13mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494786146-5427
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする