スプロケット RS PRO 10歯 パイロット 22mm

スプロケット RS PRO 10歯 パイロット 22mm - RS PRO

メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。

仕様
歯の数 = 10
英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1
ボアタイプ = パイロット
最大穴径 = 8mm
ピッチ円直径 = 30.82mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494820146-5430
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする