ホース RS PRO 25m
柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する赤色の送水ホースです。
ピーク温度: 160℃。
通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
- 仕様
- ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 9.5mm
外径 = 16.6mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 空気, 水
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +140℃
色 = 赤
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ


















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)




