ホース RS PRO 25m
グレーの滑らかで柔軟なホースは、内層がBFR認定のゴム製です。
ビール、ワイン、フルーツジュース、ミルクなど、便利なエクスポート機能により、ホット / コールド飲料に適しています。
内外面は、植物油及び動物油に対する耐性があります。
新しいホースを使用する前に5 %の苛性ソーダ溶液で洗浄することをお勧めします。
使用後に洗浄することもお勧めします。
通常は、ステンレス製コネクタ又はホースクランプを使用して設置します。
- 仕様
- ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12.7mm
外径 = 21.6mm
材質 = NBR、 PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU食品規格
動作温度 Min = -20℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
補強 = ありmm
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ


















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)




