ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

グレーの滑らかで柔軟なホースは、内層がBFR認定のゴム製です。
ビール、ワイン、フルーツジュース、ミルクなど、便利なエクスポート機能により、ホット / コールド飲料に適しています。
内外面は、植物油及び動物油に対する耐性があります。
新しいホースを使用する前に5 %の苛性ソーダ溶液で洗浄することをお勧めします。
使用後に洗浄することもお勧めします。
通常は、ステンレス製コネクタ又はホースクランプを使用して設置します。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19.1mm
外径 = 28.6mm
材質 = NBR、 PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU食品規格
動作温度 Min = -20℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496080146-7745
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする