ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。
特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。
移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。
通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 15.2mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 溶接
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 青色, 赤色
長さ = 25m
補強 = ありmm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496159146-7758
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする