RS PRO はんだ除去工具

RS PRO はんだ除去工具 - RS PRO

RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。
はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。
はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。
この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。
また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。
特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。
静電気防止モデル。
手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。
2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。
防錆スプリング。
空気漏れがない。
サム設定。
押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。
強力な真空。
交換可能なチップ。
目詰まりのないセルフクリーニングノズル。
サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。
アルミニウムボディ。
耐疲労グリップ。
使いやすい .耐摩耗性。
交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。
はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。
はんだ吸引ガンのプランジャを押します。
はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。
するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。
上記の全手順を必要なだけ繰り返します。
作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。
はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。
長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。
重量 97 g 。
吸塵能力 32cm-HG 。
安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。
感電保護機能は備わっていません。
はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。

仕様
はんだ除去工具 = はんだ吸取器
全体長さ = 195 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497017151-3012
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする